L'Ebenoid - Bloc 3x16A+T inter 3G1,5-3m - 012704

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 3x16A+T inter 3G1,5-3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • courant nominal - 16 A

  • section de conducteur - 1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870127040

Réf. Sonepar

00057012704

Réf. Fournisseur

012704

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

3

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur d'alimentation:

3 m

Bloc 3 prises 16A avec terre interrupteur 3G1,5. Longueur câble 3m blanc, forme de boîtier:rectangulaire