L'Ebenoid - Bloc 5x16A+T 3G1-1,5m - 012714

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 5x16A+T 3G1-1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 5

  • Avec dispositif on/off - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477870127149

Réf. Sonepar

00057012714

Réf. Fournisseur

012714

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

5

Avec dispositif on/off:

Non

matériau:

plastique

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

5

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

longueur d'alimentation:

1.5 m

Bloc 5 prises 16A avec terre 3G1. Longueur câble 1,5m blanc, section de conducteur:1 mm², forme de boîtier:rectangulaire