L'Ebenoid - Bloc 6x16A+T inter 3G1,5-3m - 012719

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 6x16A+T inter 3G1,5-3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870127194

Réf. Sonepar

00057012719

Réf. Fournisseur

012719

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

6

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

3 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

puissance de raccordement max.:

3680 W

Bloc 6 prises 16A avec terre interrupteur 3G1,5. Longueur câble 3m blanc, forme de boîtier:rectangulaire