L'Ebenoid - Bloc PF 6PC inter+TV+RJ45-3G1-1,5m - 012742

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc PF 6PC inter+TV+RJ45-3G1-1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • couleur - gris

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • courant nominal - 16 A

  • section de conducteur - 1 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870127422

Réf. Sonepar

00057012742

Réf. Fournisseur

012742

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

6

couleur:

gris

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

longueur d'alimentation:

1.5 m

Bloc parafoudre 6 prises interrupteur + TV + RJ45-3G1. Longueur câble 1,5m gris, section de conducteur:1 mm², forme de boîtier:rectangulaire