L'Ebenoid - Cordon extensible 16A 2P+T 3G1-blanc-3m - 037109

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Cordon extensible 16A 2P+T 3G1-blanc-3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870371092

Réf. Sonepar

00057037109

Réf. Fournisseur

037109

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

longueur:

3 m

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

16 A

type raccordement 1:

fiche CEE

type raccordement 2:

extrémité de ligne libre

conduit spiralé:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Cordon extensible 16A 2 pôles + terre 3G1-blanc. Longueur 3m, section nominale du conducteur:1 mm², type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:extrémité de ligne libre, nombre de conducteurs:3, conduit spiralé: