L'Ebenoid - Cordon extensible 16A 2P+T 3G1-noir-3m - 037110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870371108
Réf. Sonepar
00057037110
Réf. Fournisseur
037110
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
longueur:
3 m
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
fiche CEE
type raccordement 2:
extrémité de ligne libre