L'Ebenoid - Double bague E27 large blanc - 047299


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870472997
Réf. Sonepar
00057047299
Réf. Fournisseur
047299
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
Double bague E27 large blanc, matériau:plastique