L'Ebenoid - Douille E27 1/2 filetée SB or M10 - 047271

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Douille E27 1/2 filetée SB or M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - autre

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870472713

Réf. Sonepar

00057047271

Réf. Fournisseur

047271

Marque

L'Ebenoid

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

autre

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille E27 1/2 filetée simple bague or raccord M10, filetage de raccord:M10 x 1, matériau:plastique