L'Ebenoid - Douille E27 1/2 filetée SB or M10 EAN - 347271

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - autre

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477873472710

Réf. Sonepar

00057347271

Réf. Fournisseur

347271

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

douille:

E27

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

autre

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille E27 1/2 filetée simple bague or raccord M10 EAN, filetage de raccord:M10 x 1, matériau:plastique

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.