L'Ebenoid - Eo S19 SSL PC 20VA blanc - 055217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
finition du paralume - blanc
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870552170
Réf. Sonepar
00057055217
Réf. Fournisseur
055217
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Sans interrupteur. Transfo 230V 20VA avec prise rasoir 2P. Classe II.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.