L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T IP40 - 021474

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
couleur - noir
courant nominal - 16 A
direction d'enfichage - droit
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477870214740
Réf. Sonepar
00057021474
Réf. Fournisseur
021474
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP40
couleur:
noir
courant nominal:
16 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre IP40 noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP40


