L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T IP65 - 021480

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

  • direction d'enfichage - droit

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870214801

Réf. Sonepar

00057021480

Réf. Fournisseur

021480

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

Fiche femelle 16A 2 pôles + terre IP65 noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP65