L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T noir - 021350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
courant nominal - 16 A
direction d'enfichage - droit
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870213507
Réf. Sonepar
00057021350
Réf. Fournisseur
021350
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
courant nominal:
16 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20