L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T anneau blanc - 121408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477871214084
Réf. Sonepar
00057121408
Réf. Fournisseur
121408
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.


