L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T anneau noir - 021401

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T anneau noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870214016

Réf. Sonepar

00057021401

Réf. Fournisseur

021401

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

modèle:

autre

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

Fiche mâle 16A 2 pôles + terre anneau noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20