L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T double terre blanc - 021442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870214429
Réf. Sonepar
00057021442
Réf. Fournisseur
021442
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V