L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale gris - 021113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477870211138
Réf. Sonepar
00057021113
Réf. Fournisseur
021113
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V


