L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale gris EAN - 321113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP20 
- couleur - gris 
- nombre de pôles - 3 
- courant nominal - 16 A 
- modèle - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477873211135
Réf. Sonepar
00057321113
Réf. Fournisseur
321113
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre sortie latérale gris EAN, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20 
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.


