L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale noir EAN - 321112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - noir
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477873211128
Réf. Sonepar
00057321112
Réf. Fournisseur
321112
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre sortie latérale noir EAN, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.