Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

L'Ebenoid - Lampe E27 11W LED 4000K - 079965

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Lampe E27 11W LED 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1055 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870799650

Réf. Sonepar

00057079965

Réf. Fournisseur

079965

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

1055 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

95.9 lm/W

douille:

E27

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

Lampe E27 11W LED 4000K, IP20, puissance du système:11 W, flux lumineux:1055 lm, durée de vie nominale L70/B50:30000 h, durée de vie nominale L80/B10:30000 h, efficience:95,9 lm/W