L'Ebenoid - Lanterne suspendue E27 SSL - 073504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP45
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870735047
Réf. Sonepar
00057073504
Réf. Fournisseur
073504
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP45
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
douille:
E27
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Lanterne col de cygne, abat-jour en acier émaillé Structure polyamide – diffuseur verre IP 45, classe II, 750°C Livré sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme d'éclairage extérieur d'intègre parfaitement aux balcons, façades et terrasses de bâtiments au style traditionnel.