L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 14 mm - 068314

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 14 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 14...14 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870683140

Réf. Sonepar

00057068314

Réf. Fournisseur

068314

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

14...14 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

40 mm

diamètre du clou:

2.5 mm

hauteur de l'ouverture:

14 mm

clou en acier trempé:

Oui

Pontet gris pour câble diamètre 14 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:14 mm