L'Ebenoid - Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc sans driver - 080500

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870805009

Réf. Sonepar

00057080500

Réf. Fournisseur

080500

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Pure Evocation LED 3600lm 4000K blanc sans driver avec filin et crochet de sécurité, classe II, IK03, IP40, adapté à un castré, puiss.:36 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Panneau LED équipée d'une platine LED 4000K.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier simple et efficace pour un éclairage performant. Disponible en deux tailles et en différentes intensité lumineuse. Montage facilité grâce à quatre crochets de suspension.