L'Ebenoid - Rack 1,5U 6x16A + inter 1,5m - 011408


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 6
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
forme de boîtier - rectangulaire
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs multiprises racks 19 pouces
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870114088
Réf. Sonepar
00057011408
Réf. Fournisseur
011408
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
nombre de prises avec contact de terre:
6
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m