L'Ebenoid - Réglette Vernosc LED 500lm 3000K blanc - 055101

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 7.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870551012

Réf. Sonepar

00057055101

Réf. Fournisseur

055101

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

7.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

efficacité lumineuse:

64.1 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette LED Vernosc 500lm 3000K blanc, classe II, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:7,8 W, L70/B50 à 25°C:40000 h, L80/B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:64,1lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette de salle de bain et cuisine de longueur 445mm, largeur 32mm et profondeur 80mm. Embase et diffuseur polycarbonate et finition blanc. Sans interrupteur. Alimentation 230V direct sans alimentation externe.

Les Atouts de la gamme:

Réglette Vernosc, simplicité et modernité. Spécial rénovation : couvre toutes les boîtes de connexion du marché. Installation murale ou plafonnier. Le + : kit de rénovation (vendu séparément). Existe en version interrupteur tactile.