L'Ebenoid - Tridis 16A 2P+T blanc - 111724

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Tridis 16A 2P+T blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - autre

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477871117248

Réf. Sonepar

00057111724

Réf. Fournisseur

111724

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

3

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

courant nominal:

16 A

Tridis 16A 2 pôles + terre blanc, nombre de prises avec contact de terre:3, IP20

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées

Quelques mots du fabricant :

Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.