Lapp - 0,6/1 kV CA, sans halogène, flexible, IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux U - 1123439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - autre
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774401270
Réf. Sonepar
00205123439
Réf. Fournisseur
1123439
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
autre
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
16.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
252 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
67.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
559 kg/km
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
10
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
forme du conducteur:
rond
nombre de conducteurs:
5
marquage du conducteur:
couleur
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a3


