Lapp - 0,6/1 kV CA, sans halogène, flexible, IEC 60332-3, IEC 61034-2, résistance aux U - 1123477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774401584
Réf. Sonepar
00205123478
Réf. Fournisseur
1123477
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur câblage:
tresse
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a3
diamètre externe approx.:
12.1 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a3
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-15...70 °C
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
tension nominale U:
1000 V
diamètre externe approx.:
12.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
72.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...75 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non


