Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830060

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 102 mm

  • diamètre interne après rétreint - 60 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773299885

Réf. Sonepar

00205329988

Réf. Fournisseur

61830060

Réf. Commerciale

Lapp

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

102 mm

diamètre interne après rétreint:

60 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

longueur totale après rétrécissement:

140 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-55...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Manchon d'extrémité; Diamètre extérieur: 102mm; Longueur après rétractation: 140mm;