Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830020

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - à paroi moyenne

  • diamètre interne avant rétreint - 36 mm

  • diamètre interne après rétreint - 15 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773300321

Réf. Sonepar

00205330032

Réf. Fournisseur

61830020

Réf. Commerciale

Lapp

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

à paroi moyenne

diamètre interne avant rétreint:

36 mm

diamètre interne après rétreint:

15 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

longueur totale après rétrécissement:

80 mm

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-55...100 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Manchon d'extrémité; Diamètre extérieur: 36mm; Longueur après rétractation: 80mm;