Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Accessoire de presse-étoupes NPT SKINDICHT® - 52103510

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoire de presse-étoupes NPT SKINDICHT®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044777882762

Réf. Sonepar

00205788276

Réf. Fournisseur

52103510

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

NPT

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

Contre-écrou; NPT 3/4";