Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 51730080

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773422917

Réf. Sonepar

00205003900

Réf. Fournisseur

51730080

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

27 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

température d'utilisation:

-40...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Réducteur; Filetage interne: PG 13,5; Filetage externe: PG 16; Polyamide; gris clair