Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52003560

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • couleur - autre

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773438420

Réf. Sonepar

00205004047

Réf. Fournisseur

52003560

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

couleur:

autre

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.588 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

5 mm

Contre-écrou; PG 36; Taille de clé: 51mm; Laiton nickelé