Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52003730

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 19 mm

  • épaisseur - 9.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - CR (néoprène)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773438147

Réf. Sonepar

00205004058

Réf. Fournisseur

52003730

Marque

Lapp

diamètre intérieur:

19 mm

épaisseur:

9.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

convient à la dimension du filetage PG:

29

convient pour taille de filetage NPT:

autre

Bague d?étanchéité pré-découpée; PG 29; Diamètre intérieur: 18.0mm23.0mm27.0mm31.0mm; Caoutchouc chloroprène; noir