Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52003740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 25 mm
épaisseur - 12 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773438130
Réf. Sonepar
00205004059
Réf. Fournisseur
52003740
Marque
Lapp
diamètre intérieur:
25 mm
épaisseur:
12 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
convient à la dimension du filetage PG:
36
convient pour taille de filetage NPT:
autre


