Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52003840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de filetage - PG 
- taille de filetages métrique/PG - 16 
- matériau - métal 
- indice de protection (IP) - autre 
- sans halogène - Oui 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773438017
Réf. Sonepar
00205004069
Réf. Fournisseur
52003840
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
6.5 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
température d'utilisation:
-60...200 °C
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non


