Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52004020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 11
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 13.5
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773437843
Réf. Sonepar
00205004086
Réf. Fournisseur
52004020
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
11
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
13.5
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
13.5
antidéflagration:
Non