Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52005780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 5 mm
épaisseur - 5.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773434293
Réf. Sonepar
00205004177
Réf. Fournisseur
52005780
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
5 mm
épaisseur:
5.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
convient à la dimension du filetage PG:
9
convient pour taille de filetage NPT:
autre