Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52005790


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 7 mm
épaisseur - 14 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - CR (néoprène)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773434248
Réf. Sonepar
00205004178
Réf. Fournisseur
52005790
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre intérieur:
7 mm
épaisseur:
14 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
convient à la dimension du filetage PG:
42
convient pour taille de filetage NPT:
autre