Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52020840

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13.5

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773363777

Réf. Sonepar

00205004429

Réf. Fournisseur

52020840

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13.5

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-20...80 °C

Garniture d?étanchéité; Chlorure de polyvinyle; blanc