Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52020900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773363708
Réf. Sonepar
00205004435
Réf. Fournisseur
52020900
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-20...80 °C