Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52100347


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 63
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773333978
Réf. Sonepar
00205004662
Réf. Fournisseur
52100347
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
63
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
48
antidéflagration:
Non