Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52103210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773330366
Réf. Sonepar
00205004735
Réf. Fournisseur
52103210
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non


