Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 54001610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773359060
Réf. Sonepar
00205005749
Réf. Fournisseur
54001610
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-30...100 °C