Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 51731010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773422689
Réf. Sonepar
00205003905
Réf. Fournisseur
51731010
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
11
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
autre
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Non
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non