Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52002790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773409598
Réf. Sonepar
00205004030
Réf. Fournisseur
52002790
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-60...200 °C


