Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52003550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
couleur - autre
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773438437
Réf. Sonepar
00205004046
Réf. Fournisseur
52003550
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
couleur:
autre
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.588 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
4 mm