Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52010164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - PG
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 36
type de connexion - autre
matériau - laiton
longueur - 10 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773425857
Réf. Sonepar
00205004313
Réf. Fournisseur
52010164
Réf. Commerciale
Lapp
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
PG
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
36
type de connexion:
autre
matériau:
laiton
longueur:
10 mm
traitement de la surface:
autre