Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52025160

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 21

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 42

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773344455

Réf. Sonepar

00205004562

Réf. Fournisseur

52025160

Marque

Lapp

type de filetage, filetage intérieur:

PG

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

21

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

42

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

21

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

42

antidéflagration:

Non

Réducteur; Filetage interne: PG 21; Filetage externe: PG 42; Polyamide; gris clair