Lapp - Accessoires de presse-étoupes SKINDICHT® PG - 52100320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cable GLANDS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773334845
Réf. Sonepar
00205004635
Réf. Fournisseur
52100320
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
12
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
7
antidéflagration:
Non